Slotbout met vierkantnok en moer
DIN 603 staal 4.8 thermisch verzinkt met moer
SLOTBOUT-DIN603-M.MOER-4.8-(TZN)-M16X100
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De platte vierkantnok zet de slotbout vast in bijv. een sleuf en biedt de mogelijkheid om de moer aan te draaien zonder de bout tegen te houden.
Datasheets(X)
Gebruik in houtbouw, vooral timmerwerkplaatsen, prefab huizenbouw, constructie van voertuigen (bijv. laadplatforms voor vrachtauto's), scheepsbouw, opbouwen van beursstands, steigerbouw, voor zware, demonteerbare transportrekken of machinekisten en transportkisten voor de zeevaart. Gebruikt om houten delen of houten en metalen delen met elkaar te verbinden. De vierkantnok wordt in het hout verzonken. De gatdiameter is afhankelijk van de draadmaat. Voor hout-houtverbindingen moet een grotere ring onder de moer worden geplaatst, bijvoorbeeld een houtbouwring.
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4,8 |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M16 |
Lengte (l1) | 100 mm |
Kopdiameter (dk) | 38,8 mm |
Kophoogte (k1) | 8,95 mm |
Breedte vierkant (V) | 16,7 mm |
Hoogte vierkant (f) | 12,9 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Met moer |
Koptype | Platte afgeronde kop met vierkantnok |
Kopdetails | Met vierkante aansluiting |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 2 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schachtdiameter | 10 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (b) | 38 mm |
Productklasse | C |