Zelftappende schroef verzonken lenskop
ISO 7051 staal zink-nikkel zwart vorm C PH
SCHROEF-BLVZK-ISO7051C-PH2-ZNBHL-4,2X13
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zink-nikkel zwart |
Vorm | C |
Koptype | Bolverzonken kop |
Soort aandrijving | H |
Interne aandrijving | PH2 |
Nominale diameter (d1) | 4,2 mm |
Kopdiameter (dk) | 8,1 mm |
Lengte (l1) | 13 mm |
Kophoogte (k1) | 2,5 mm |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |