Zelftappende schroeven met lenskop en verzonken kop H
ISO 7049 staal zink-nikkel zwart vorm C PH
SCHROEF-BCLK-ISO7049C-PH1-ZNBHL-2,9X19
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zelftappende schroeven behoren tot de draadvormende schroeven. Wanneer deze schroeven in een geprepareerd gat worden geschroefd, vormen deze hun eigen binnendraad.
Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.
Vorm C = draad met punt
Vorm F = draad zonder punt
Vorm R = draad met afgeronde punt
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zink-nikkel zwart |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 2,9 mm |
Lengte (l1) | 19 mm |
Kopdiameter (dk) | 5,6 mm |
Kophoogte (k1) | 2,4 mm |
Interne aandrijving | PH1 |
Koptype | Platkop |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | C |