Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftappende platkopschroef type C met TX-aandrijving

ISO 14585 A4 roestvast staal TX platkop C
SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX20-A4-4,2X16

Art.-nr. 425042 16
EAN 4050382438867

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende platkopschroef type C met TX-aandrijving

Art.-nr. 425042 16

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 14585 RVS A4 vorm C (met punt)

Met binnenzeskantkop

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Lengte (l1)

16 mm

Kopdiameter (dk)

8 mm

Kophoogte (k1)

3,1 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

Interne aandrijving

TX20

ISO

14585

Koptype

Platkop

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

C

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie