Zelftappende platkopschroef, type C met binnenzeskant ISO 14585 RVS A2, vorm C (met punt)
ISO 14585, RVS A2, panhead TX, vorm C
SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX30-A2-6,3X25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met binnenzeskantkop
Datasheets(X)
Nominale diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kopdiameter (dk) | 12 mm |
Kophoogte (k1) | 4,6 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | C |
Interne aandrijving | TX30 |
ISO | 14585 |
Koptype | FLKPF |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | C |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |