Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving

Met TX-aandrijving

ISO 14585, RVS A2, panhead TX, vorm C
SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX25-A2-5,5X60

Art.-nr. 424855 60
EAN 4062856140688

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving

Met TX-aandrijving

Art.-nr. 424855 60

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met binnenzeskantkop

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

5,5 mm

Lengte (l1)

60 mm

Kopdiameter (dk)

11 mm

Kophoogte (k1)

4 mm

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

Interne aandrijving

TX25

ISO

14585

Koptype

Platkop

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

C

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie