Stiftbout met inschroefeind ≈ 2d
DIN 835 blank staal 8.8
TAPEIND-DIN835-8.8-M8X50
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 50 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 22 mm |
Schroefdraadlengte 2 (metrische draad) (l3) | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8,8 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zonder kop |
Soort aandrijving | Zonder aandrijving |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,25 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schachtdiameter | 8 mm |
Productklasse | A |