WÜPLAST® lenskopschroef met flens en TX-aandrijving WN 1451, staal, 10.9, verzinkt, transparant gepassiveerd (A3K)
WÜPLAST W1451 staal 10.9 verzinkt panhead TX flens
SCHROEF-LK+FL-W1451-TX20-10.9-A3K-4X16
WUEPLAST
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
30° hoek
- Vermindering van radiale spanningen
Geen schade aan de schroefkern
- Grotere flankoverlapping
Hogere uittrekkracht
Spoed
- Hoog zelfborgend vermogen
Minder kans op losdraaien
- Materiaalbehoud
Hogere belastbaarheid van de verbinding
Verzonken kerndiameter
- Geen beschadiging van het materiaal
Hogere proceszekerheid
- Laag indraaimoment
Stevigere schroefverbinding
Hoogwaardige oppervlakken
- Chroom (VI)-vrije oppervlakken
- Hoge corrosiebestendigheid
WÜPLAST schroeven voldoen slechts in beperkte mate aan sterkteklasse 10.9 zoals gedefinieerd in DIN EN ISO 898-1, aangezien als gevolg van de schroefgeometrie niet alle vereisten kunnen worden getest en toegepast in overeenstemming met de hierboven vermelde norm.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 8 mm |
Kophoogte (k1) | 2,72 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10,9 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Interne aandrijving | TX20 |
Overig standaard | W1451 |
Uitvoering | Met flens |
Koptype | OV-FL |
Draadtype | Kunststof schroefdraad |
Schachtlengte (a) | 2 mm |
Spoed | 1,79 mm |