Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

WÜPLAST® lenskopschroef met TX-aandrijving WN 1452, staal, 10.9, verzinkt, transparant gepassiveerd (A3K)

WÜPLAST W1452 staal 10.9 verzinkt panhead TX
SCHROEF-PCLK-W1452-TX10-10.9-A3K-3X12

Art.-nr. 42283 12
EAN 4050641863478

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜPLAST® lenskopschroef met TX-aandrijving WN 1452, staal, 10.9, verzinkt, transparant gepassiveerd (A3K)

Art.-nr. 42283 12

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor thermoplastische kunststoffen

30° hoek


  • Vermindering van radiale spanningen

Geen schade aan de schroefkern


  • Grotere flankoverlapping

Grotere uittrekkrachten



Spoed


  • Hoge mate van zelfborging

De kans is kleiner dat de verbinding zichzelf loswerkt


  • Materiaalbehoud

Verbinding bestand tegen zwaardere belasting



Verzonken kerndiameter


  • Geen beschadiging van het materiaal

Hogere proceszekerheid


  • Laag indraaimoment

Stevige schroefverbinding



Hoogwaardig oppervlak


  • Chroom(VI)-vrije oppervlakken

  • Hoge corrosieweerstand
Opmerking

WÜPLAST schroeven voldoen slechts in beperkte mate aan sterkteklasse 10.9 zoals gedefinieerd in DIN EN ISO 898-1, aangezien als gevolg van de schroefgeometrie niet alle vereisten kunnen worden getest en toegepast in overeenstemming met de hierboven vermelde norm.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

3 mm

Lengte (l1)

12 mm

Kopdiameter (dk)

5,6 mm

Kophoogte (k1)

2,22 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Verzinkt

Interne aandrijving

TX10

Overig standaard

W1452

Koptype

Panhead

Draadtype

Kunststof schroefdraad

Schachtlengte (a)

1,5 mm

Max. aandrijvingsdiepte (t max)

1,3 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie