WÜPLAST® verzonken schroef met Z-kruiskop WN 1413, staal, 10.9, verzinkt, transparant gepassiveerd (A3K)
WÜPLAST W1413 staal 10.9 verzinkt verzonken kop Z
SCHROEF-PLVZK-W1413-PZ1-10.9-A3K-3X6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
30° hoek
- Vermindering van radiale spanningen
Geen schade aan de schroefkern
- Grotere flankoverlapping
Hogere uittrekkracht
Spoed
- Hoog zelfborgend vermogen
Minder kans op losdraaien
- Materiaalbehoud
Hogere belastbaarheid van de verbinding
Verzonken kerndiameter
- Geen beschadiging van het materiaal
Hogere proceszekerheid
- Laag indraaimoment
Stevigere schroefverbinding
Hoogwaardige oppervlakken
- Chroom (VI)-vrije oppervlakken
- Hoge corrosiebestendigheid
WÜPLAST schroeven voldoen slechts in beperkte mate aan sterkteklasse 10.9 zoals gedefinieerd in DIN EN ISO 898-1, aangezien als gevolg van de schroefgeometrie niet alle vereisten kunnen worden getest en toegepast in overeenstemming met de hierboven vermelde norm.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 3 mm |
Lengte (l1) | 6 mm |
Kopdiameter (dk) | 5,5 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10.9 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Interne aandrijving | Z1 |
Overig standaard | W1413 |
Koptype | Verzonken kop |
Draadtype | Kunststof schroefdraad |