TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag
ISO 7380-2 roestvast staal A2 blank TX
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-TX30-M6X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verhoging van de montageproductiviteit
De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:
- Minder gereedschapslijtage
- Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt
Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie DIN EN ISO 3506-1
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 40 mm |
Kopdiameter (dc) | 13,6 mm |
Kophoogte (k1) | 3,3 mm |
Interne aandrijving | TX30 |
Normering | DIN 34805-2 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 070 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Afgevlakte bolkop en kraag |
Kopdetails | Met kraag |
Soort aandrijving | TX-aandrijving |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |