Zelftappende schroef met platkop, vorm F met TX-aandrijving
ISO 14585 staal verzinkt platkop TX vorm F
SCHROEF-BCLK-ISO14585F-TX20-A2K-4,2X38
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengte (l1) | 38 mm |
Kopdiameter (dk) | 8 mm |
Kophoogte (k1) | 3,1 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | F |
Interne aandrijving | TX20 |
ISO | 14585 |
Koptype | FLKPF |
Draadtype | ST |
Vorm van de punt | F |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |