Zelftappende platkopschroef, type C met binnenzeskant ISO 14585, staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, vorm C (met punt)
ISO 14585 staal, verzinkt, panhead TX, vorm C
SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX25-A2K-4,8X25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 3,7 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | C |
Interne aandrijving | TX25 |
ISO | 14585 |
Koptype | Platkop |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | C |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |