Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving

ISO 14586 RVS A4 verzonken kop TX, C
SCHROEF-PLVZK-ISO14586C-TX15-A4-3,5X25

Art.-nr. 420535 25

EAN 4050382463548

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving

Art.-nr. 420535 25

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 14586, A4 roestvast staal, verzonken kop, TX C

Met binnenzeskantkop, "zuurbestendig"

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

3,5 mm

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

7,3 mm

Kophoogte (k1)

2,35 mm

Interne aandrijving

TX15

Soort aandrijving

TX-aandrijving

Koptype

Verzonken kop

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Vorm van de punt

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie