Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)
ISO 14586 roestvast staal A2 verz. kop TX vorm C
SCHROEF-PLVZK-ISO14586C-TX20-A2-4,2X50
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met binnenzeskantkop, corrosiebestendig
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Kopdiameter (dk) | 8,4 mm |
Kophoogte (k1) | 2,6 mm |
Interne aandrijving | TX20 |
Soort aandrijving | Binnen-TX |
Koptype | Verzonken kop 90 graden |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Vorm van de punt | C |