Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586, staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, vorm C (met punt)

ISO 14586 staal verzinkt verzonken kop TX vorm C
SCHROEF-PLVZK-ISO14586C-TX20-A2K-4,2X38

Art.-nr. 420214238
EAN 4053479261195

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586, staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, vorm C (met punt)

Art.-nr. 420214238

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Lengte (l1)

38 mm

Kopdiameter (dk)

8,4 mm

Kophoogte (k1)

2,6 mm

Interne aandrijving

TX20

Soort aandrijving

Binnen-TX

Koptype

Verzonken kop

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Vorm van de punt

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie