Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586, staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, vorm C (met punt)
ISO 14586 staal verzinkt verzonken kop TX vorm C
SCHROEF-PLVZK-ISO14586C-TX15-A2K-3,5X25
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
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 3,5 mm |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kopdiameter (dk) | 7,3 mm |
Kophoogte (k1) | 2,35 mm |
Interne aandrijving | TX15 |
Soort aandrijving | Binnen-TX |
Koptype | Verzonken kop 90 graden |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Vorm van de punt | C |