Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant

ISO 4762/DIN 912 staal 12.9, zinklamel, zilver
SCHROEF-CIL-ISO4762-12.9-(ZFSHL)-M10X40

Art.-nr. 416641040
EAN 4056808462799

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant

Art.-nr. 416641040

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 4762 staal 12,9, zinklamel, zilver (ZFSHL)

Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor assemblage van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -apparatuur en alle andere gebieden waar corrosiebeschermingsvereisten gelden voor voertuigbouw.



Corrosieweerstand voor ZFHSL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS.


  • De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


    • Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.

    • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

    Opmerking

    ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.

    Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

    M10

    Lengte (l1)

    40 mm

    Kopdiameter (dk)

    16 mm

    Kophoogte (k1)

    10 mm

    Normering

    ISO 4762

    Materiaal

    Staal

    Sterkteklasse

    12,9

    Oppervlakte

    Zinklamel zilver

    Voldoet aan RoHS

    Ja

    Corrosiebeschermingsperiode

    720 h

    Koptype

    Inbuskop

    Kopdetails

    0 - Niet van toepassing

    Soort aandrijving

    Binnenzeskant

    Interne aandrijving (s1)

    HS8

    Draadtype

    Metrisch draad

    Schroefdraadvorm

    Standaard metrische draad

    Schroefdraadontwerp

    0 - Niet van toepassing

    Uitvoering

    0 - Niet van toepassing

    Productklasse

    A

    Toepassingsgebied

    0 - Niet van toepassing

    Gereguleerd gebied

    0 - Niet van toepassing

    Bouwproduct

    0 - Niet van toepassing

    EG-conformiteitsverklaring (CE)

    0 - Niet van toepassing

    Art.-nr.
    Materiaalnr. klant

    Gevaarlijke stoffen

    Productinformatie

    Datasheets()

    Datasheets ()

    CAD-gegevens  | 

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Technische informatie