Zeskantbout met voldraad
ISO 4017 staal 8.8U thermisch verzinkt
BOUT-6K-ISO4017-8.8U-(TZN)-SW36-M24X60
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geproduceerd met ondermaats schroefdraad in tolerantieklasse 6AZ (schroefdraadspeling) voordat oppervlaktebescherming wordt aangebracht (DIN EN ISO 10684).
- De bouten zijn ISO-conform na thermisch verzinken.
- De bouten mogen niet worden gebruikt met moeren met overmaatse schroefdraad. Dit kan problemen geven in de boutverbinding en kan leiden tot een defecte verbinding.
Gecontroleerde bouwproducten met CE-markering = SB-sets in overeenstemming met DIN EN 15048-1 kunnen worden geleverd met voornummers:> 00594.. (zeskant-tapeinden) en 00595. (zeskantbouten voldraad).
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22.
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M24 |
Lengte (l1) | 60 mm |
Kophoogte (k1) | 15 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW36 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8U |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Koptype | 6KT |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!