Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gekartelde cilinderkopschroef met binnenzeskant

W-251.12 staal 100 blank
SHR-RIPP-CLK-W251.12-100-M5X12

Art.-nr. 414485 12
EAN 4048539975365

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gekartelde cilinderkopschroef met binnenzeskant

Art.-nr. 414485 12

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

W -251.12, staal blank 100
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

12 mm

Flensdiameter (dc)

11 mm

Kophoogte (k1)

5 mm

Externe aandrijving (s1)

0 - Niet van toepassing

Interne aandrijving (s1)

HS4

Normering

W251.12

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

100

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Werkingsprincipe van de borging

Ribben

Borgfunctie

Schroefborging, vergrendelen

Koptype

Inbuskop

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,8 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schachtdiameter

5 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

0 - Niet van toepassing

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie