Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Cilinderkopschroef met binnenzeskant en kraag ISO 7379, staal 12.9, blank, tolerantie f9

ISO 7379 tolerantie f9 staal 012.9, blank
SCHRF-CIL-WN7379-012.9-F9-DS12-M10X35

Art.-nr. 411881035
EAN 4047376601789

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cilinderkopschroef met binnenzeskant en kraag ISO 7379, staal 12.9, blank, tolerantie f9

Art.-nr. 411881035

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Pasbouten worden vaak gebruikt waar verwacht wordt dat schroefverbindingen afschuifkrachten absorberen of waar de positie van de werkstukken ten opzichte van elkaar moet worden gegarandeerd.

  • Schacht met tolerantieklasse f9
Opmerking

De diameter van de passchacht verschilt van ISO 7379 voor de volgende draaddiameters:


  • M5 = schachtdiameter 6 mm

  • M10 = schachtdiameter 12 mm

  • M20 = schachtdiameter 24 mm


Vanwege de geometrie kunnen deze schroeven slechts in beperkte mate worden belast in de trekproef volgens ISO 898-1 en zijn ze gemarkeerd met een 0 vóór de werkelijke sterkteklasse.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Lengte (l1)

35 mm

Schachtdiameter (d2)

12 mm

Kopdiameter (dk)

18 mm

Kophoogte (k1)

9 mm

Normering

ISO 7379

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

012.9

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Inbuskop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving

HS6

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,5 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Tolerantieklasse

f9

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

16,4 mm

Uitvoering

Met passing

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie