Cilinderkopschroef met binnenzeskant en kraag ISO 7379, staal 12.9, blank, tolerantie f9
ISO 7379 tolerantie f9 staal 012.9, blank
SCHRF-CIL-WN7379-012.9-F9-DS12-M10X25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Pasbouten worden vaak gebruikt waar verwacht wordt dat schroefverbindingen afschuifkrachten absorberen of waar de positie van de werkstukken ten opzichte van elkaar moet worden gegarandeerd.
- Schacht met tolerantieklasse f9
De diameter van de passchacht verschilt van ISO 7379 voor de volgende draaddiameters:
- M5 = schachtdiameter 6 mm
- M10 = schachtdiameter 12 mm
- M20 = schachtdiameter 24 mm
Vanwege de geometrie kunnen deze schroeven slechts in beperkte mate worden belast in de trekproef volgens ISO 898-1 en zijn ze gemarkeerd met een 0 vóór de werkelijke sterkteklasse.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 25 mm |
Schachtdiameter (d2) | 12 mm |
Kopdiameter (dk) | 18 mm |
Kophoogte (k1) | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 012,9 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | CIL |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving | BZK6 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Tolerantieklasse | f9 |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 16,4 mm |
Uitvoering | Met passing |
Productklasse | A |