Draadvormende schroef
DIN 7500-1 staal verzinkt platkop TX vorm PE
SCHROEF-BCLK-DIN7500-PE-TX30-A2K-M6X20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zelftappende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, randgaten, geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij het draad rollen niet onderbroken. In plaats daarvan wordt het materiaal verplaatst en gehard.
Draadsnijden is niet nodig
Kostenbesparend
Schroefdraadvorming zonder spanen
Grote flankoverlapping van de draad
Hoge belastbaarheid
Koud geperste binnendraad (moerdraad)
Hogere belastbaarheid
Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad
- Minder kans op losdraaien
Bescherming tegen verliezen
De gevormde draad komt overeen met een metrische standaardschroefdraad
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 20 mm |
Kopdiameter (dk) | 12 mm |
Kophoogte (k1) | 4,6 mm |
Koptype | Panhead |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draadtype | Metrisch draad |
Interne aandrijving | TX30 |
Voldoet aan RoHS | Ja |