Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadvormende schroef

DIN 7500-1 staal verzinkt platkop Z vorm CE
SCHROEF-BCLK-DIN7500-CE-PZ1-A2K-M2,5X10

Art.-nr. 401512510
EAN 4055375803912

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 7500-1, platkop, inzetgehard (-O-) staal galvanisch verzinkt (A2K)

Zelftappende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, randgaten, geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij het draad rollen niet onderbroken. In plaats daarvan wordt het materiaal verplaatst en gehard.



Draadsnijden is niet nodig


Kostenbesparend



Schroefdraadvorming zonder spanen



Grote flankoverlapping van de draad


Hoge belastbaarheid



Koud geperste binnendraad (moerdraad)


Hogere belastbaarheid



Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad


  • Minder kans op losdraaien

Bescherming tegen verliezen



De gevormde draad komt overeen met een metrische standaardschroefdraad

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M2,5

Lengte (l1)

10 mm

Kopdiameter (dk)

5 mm

Kophoogte (k1)

2,1 mm

Koptype

Panhead

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

Metrisch draad

Interne aandrijving

Z1