Wat is een doorslijpschijf?
Een doorslijpschijf, ook wel steekschijf of snijschijf genoemd, is speciaal ontwikkeld voor het doorsnijden van materialen. In tegenstelling tot een afbraamschijf wordt een doorslijpschijf niet gebruikt voor oppervlaktebewerking of materiaalafname, maar uitsluitend voor het maken van een snelle en nauwkeurige snede.
De meeste doorslijpschijven zijn opgebouwd uit hoogwaardige slijpkorrels, kunsthars en meerdere lagen glasvezelversterking. Tijdens het productieproces worden deze materialen samengebracht tot een sterke, veilige en stabiele schijf die bestand is tegen hoge toerentallen en zware belastingen.
Dankzij de geringe schijfdikte ontstaat een smalle zaagsnede, waardoor minder materiaal verloren gaat en er sneller gewerkt kan worden.
Hoe kiest u de juiste doorslijpschijf?
Bij het kiezen van een doorslijpschijf spelen verschillende factoren een belangrijke rol. Allereerst moet de schijf geschikt zijn voor het materiaal dat wordt bewerkt. Staal, RVS, aluminium en non-ferrometalen stellen elk andere eisen aan de slijpkorrel en de samenstelling van de schijf.
Daarnaast zijn de gewenste levensduur, snijsnelheid en afwerkingskwaliteit van invloed op de juiste keuze. Ook de diameter, schijfdikte en het maximale toerental van de machine moeten altijd overeenkomen met de specificaties van de doorslijpschijf.
De meest gebruikte diameters zijn 115 mm, 125 mm, 180 mm en 230 mm. Daarbij is de 125 mm uitvoering veruit de populairste keuze voor gebruik op een haakse slijper.
Kwaliteitsniveaus binnen het Würth assortiment
Würth biedt verschillende kwaliteitsniveaus, zodat iedere professional een doorslijpschijf kan kiezen die aansluit bij zijn werkzaamheden.
De standaard doorslijpschijven vormen een betrouwbare oplossing voor algemene toepassingen in staal en metaal. Voor gebruikers die snelheid belangrijk vinden, is er de Speed-serie. Deze schijven kenmerken zich door een hoge snijsnelheid, weinig benodigde aandrukkracht en een zuivere snede.
Voor intensief gebruik zijn de Longlife doorslijpschijven ontwikkeld. Deze gaan langer mee en beperken het aantal schijfwissels tijdens de werkzaamheden. De Longlife & Speed serie combineert vervolgens een hoge snijsnelheid met een lange levensduur, waardoor productiviteit en efficiëntie verder worden verhoogd.
Voor de zwaarste toepassingen biedt Würth de CERALINE Longlife & Speed doorslijpschijven. Dankzij de hoogwaardige keramische slijpkorrels blijven deze schijven gedurende de volledige levensduur uitzonderlijk scherp. Hierdoor wordt sneller gewerkt, ontstaat minder warmteontwikkeling en neemt de standtijd aanzienlijk toe.
Ook de 3M Cubitron™ III doorslijpschijven behoren tot het topsegment. De precisiegevormde keramische korrels leveren een zeer hoge snijsnelheid en een uitzonderlijk lange levensduur, zelfs onder zware belasting.
Welke slijpkorrel heeft u nodig?
De prestaties van een doorslijpschijf worden voor een groot deel bepaald door de gebruikte slijpkorrel.
Aluminiumoxide is de meest gebruikte korrel voor algemene staalbewerking. Deze korrel biedt een uitstekende balans tussen prijs, levensduur en snijsnelheid.
Zirkoniumkorrels zijn scherper en slijtvaster dan standaard aluminiumoxide. Hierdoor blijven zij langer scherp en zijn zij geschikt voor zwaardere toepassingen en hooggelegeerde staalsoorten.
Keramische slijpkorrels behoren tot de hoogste prestatieklasse. Door hun zelfslijpende werking komen voortdurend nieuwe scherpe snijkanten vrij, waardoor de schijf sneller snijdt, minder warmte ontwikkelt en aanzienlijk langer meegaat.
De juiste schijfdikte kiezen
Ook de dikte van een doorslijpschijf heeft invloed op het resultaat.
Dunne doorslijpschijven van 0,8 mm tot 1,0 mm zijn ideaal voor dunwandige materialen waarbij snelheid, precisie en minimale braamvorming belangrijk zijn. De 1,0 mm uitvoering is de meest gebruikte allround oplossing voor staal en RVS.
Voor dikker materiaal of intensievere toepassingen zijn schijven van 1,3 mm tot 1,6 mm vaak een betere keuze. Deze bieden extra stabiliteit en een langere levensduur.
Bij zware industriële toepassingen worden regelmatig schijven van 2,0 mm of dikker gebruikt, waarbij duurzaamheid belangrijker is dan maximale snijsnelheid.
Doorslijpschijven voor staal, RVS en aluminium
Voor constructiestaal, profielen, kokers, plaatwerk en buizen zijn speciale doorslijpschijven voor staal beschikbaar. Deze bieden een optimale combinatie van snelheid en standtijd.
Bij het doorslijpen van roestvast staal is het belangrijk om schijven te gebruiken die vrij zijn van ijzer, zwavel en chloor. Hierdoor wordt materiaalverontreiniging voorkomen en blijft de corrosiebestendigheid van het RVS behouden.
Voor aluminium, koper, messing en andere non-ferrometalen zijn speciale doorslijpschijven ontwikkeld die vollopen van de schijf helpen voorkomen. Daardoor blijft de snijprestatie hoog en ontstaat een nette afwerking. U vindt al deze uitvoeringen bij de gebonden doorslijpschijven.
Diamantdoorslijpschijven voor steen en beton
Naast gebonden doorslijpschijven biedt Würth een uitgebreid assortiment diamantdoorslijpschijven voor harde bouwmaterialen. Deze schijven worden veel gebruikt voor het bewerken van:
- Beton
- Gewapend beton
- Kalkzandsteen
- Baksteen
- Natuursteen
- Graniet
- Keramische tegels
- Straatstenen
Voor kwetsbare materialen zoals tegels, keramiek en natuursteen worden vaak schijven met een gesloten rand gebruikt. Deze zorgen voor een uiterst nauwkeurige en splintervrije snede.
Voor beton en steen zijn gesegmenteerde diamantschijven vaak de beste keuze. Dankzij de open segmentstructuur wordt warmte beter afgevoerd en kan sneller worden gewerkt.
Houdbaarheid van doorslijpschijven
Doorslijpschijven zijn opgebouwd uit kunstharsgebonden materialen. Hierdoor hebben zij een beperkte houdbaarheid, ook wanneer zij niet worden gebruikt.
Controleer daarom altijd de vervaldatum op de schijf voordat deze wordt gemonteerd. Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum kunnen zowel de prestaties als de veiligheid afnemen.
De vervaldatum wordt doorgaans aangeduid met een code, bijvoorbeeld V 07 2028. Hierbij staat:
- V voor vervaldatum
- 07 voor het derde kwartaal
- 2028 voor het betreffende jaar
Deze schijf mag dan worden gebruikt tot het einde van het derde kwartaal van 2028.
Veilig werken met doorslijpschijven
Veiligheid staat altijd voorop. Controleer voor gebruik of de schijf onbeschadigd is, correct gemonteerd wordt en geschikt is voor het toerental van de machine.
Gebruik daarnaast altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen:
- Veiligheidsbril of gelaatsscherm
- Gehoorbescherming
- Werkhandschoenen
- Veiligheidsschoenen
- Stofmasker indien nodig
Laat de machine het werk doen en voorkom overmatige aandrukkracht. Daarnaast mag een doorslijpschijf nooit zijdelings belast worden. Dit verhoogt het risico op beschadiging of breuk van de schijf.
Haakse slijpers en doorslijpschijven
De prestaties van een doorslijpschijf worden mede bepaald door de gebruikte machine. Een hoogwaardige haakse slijper met voldoende vermogen en het juiste toerental zorgt voor een hogere productiviteit, meer controle en een betere snijkwaliteit.
Door de juiste combinatie van machine en doorslijpschijf te kiezen, wordt niet alleen sneller gewerkt, maar neemt ook de levensduur van de schijf toe.
Waarom doorslijpschijven kopen bij Würth?
Würth levert gebonden doorslijpschijven en diamantdoorslijpschijven voor de metaalbewerking, installatietechniek, bouw en industrie. Van universele schijven voor dagelijks gebruik tot keramische schijven voor de meest veeleisende toepassingen: u kiest de schijf die past bij uw materiaal en uw werkwijze.
- Kwaliteitsniveau per toepassing: standaard, Speed, Longlife, Longlife & Speed en CERALINE Longlife & Speed.
- Voor elk materiaal: schijven voor staal, RVS, aluminium en non-ferrometalen, en diamantschijven voor beton en steen.
- Topsegment met keramische korrel: CERALINE en 3M Cubitron™ III voor de zwaarste toepassingen.
- Snel leverbaar: bestel online of haal op in een Würth Shop bij u in de buurt.
Veelgestelde vragen over doorslijpschijven (FAQ)
Een doorslijpschijf is bedoeld om materiaal door te snijden. Een afbraamschijf wordt gebruikt voor materiaalafname, ontbramen en oppervlaktebewerking.
Voor RVS gebruikt u een speciale RVS-doorslijpschijf die vrij is van ijzer, zwavel en chloor.
De meest gebruikte uitvoering is een doorslijpschijf van 125 mm met een dikte van 1,0 mm.
Een Longlife doorslijpschijf kiest u wanneer u intensief werkt en het aantal schijfwissels wilt beperken.
Keramische doorslijpschijven bieden een hogere snijsnelheid, minder warmteontwikkeling en een aanzienlijk langere standtijd.
Nee, een doorslijpschijf is uitsluitend bedoeld voor doorslijpen. Voor afbramen gebruikt u een afbraamschijf of lamellenschuurschijf.
Voor aluminium en andere non-ferrometalen gebruikt u een speciaal daarvoor ontwikkelde doorslijpschijf om vollopen te voorkomen.
Gebruik altijd de juiste schijf voor het materiaal, controleer het toerental van de machine en voorkom zijwaartse belasting van de schijf.
Würth levert gebonden doorslijpschijven en diamantdoorslijpschijven in verschillende kwaliteitsniveaus, van standaard en Speed tot CERALINE Longlife en Speed, voor staal, RVS, aluminium en bouwmaterialen. Bestel online of haal uw bestelling op in een Würth Shop bij u in de buurt.
Mocht u nog vragen hebben over doorslijpschijven, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.
Heeft u nog vragen over doorslijpschijven? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 - 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.