Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zagen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Zagen

Cirkelzaagbladen of decoupeerzaagbladen: zaagbladen voor al uw werkzaamheden

Würth biedt u een breed assortiment aan zaagbladen: van cirkelzaagbladen tot decoupeerzaagbladen en zelfs lintzaagbladen en handzagen. Bij de ontwikkeling van ons assortiment zaagbladen hebben wij rekening gehouden met alle situaties waarmee professionals te maken kunnen krijgen, de verschillende materialen of soorten zaagwerk die zij moeten verrichten.

Bij Würth vindt u een breed assortiment zaagbladen van professionele kwaliteit met verschillende eigenschappen voor alle soorten zaagwerk. Voor het zagen van metaal, melamine, laminaat of zelfs keramiek, voor het afkanten van hout of voor kanten, kunt u kiezen uit ongeveer 100 verschillende modellen zaagbladen.

Het belang van het kiezen van het juiste zaagblad

De keuze van het zaagblad is belangrijk: het moet uiteraard aangepast zijn aan uw type zaag, maar ook aan het soort zaagwerk of het werk dat u van plan bent te doen. Dit heeft een enorme invloed op de kwaliteit van uw werk, uw zaagcomfort, maar draagt ook bij tot de goede werking van uw zaag op lange termijn. Voor het afkanten wordt bijvoorbeeld een cirkelzaagblad met een laag aantal tanden aanbevolen (idealiter 20 tanden): omdat het blad met 48 tanden een smallere baan heeft, klemt het hout gemakkelijker op het blad, waardoor het gemakkelijker blokkeert en de zaagmotor meer problemen geeft. Voor het afkanten zijn lintzaagbladen met gomtanden of dunne decoupeerzaagbladen met dubbele randen ideaal.

Zagen kopen van uitstekende kwaliteit bij Würth

De criteria voor de keuze van een zaagblad zijn vaak dezelfde, ongeacht het type zaag dat wordt gebruikt: het soort materiaal dat moet worden gezaagd, de dikte van het werkstuk en de gewenste zaagfijnheid. Wanneer u metaal zaagt, moet u een blad kiezen dat bestand is tegen torsie en oververhitting. Würth biedt een assortiment decoupeerzaagbladen voor metaal en roestvrij staal in drie verschillende kwaliteiten, variërend van standaard tot extreme toepassingen.

Würth gebruikt de nieuwste materialen en technieken om een uitstekende kwaliteit van zijn producten te garanderen. De messen zijn gemaakt van vrijwel onbreekbaar bi-metaal, vacuümgehard, HM-carbide en elektronenstraalgelast. Vergeet bij het gebruik van een zaag niet de onmisbare beschermingsmiddelen zoals beschermende handschoenen of een veiligheidsbril om spatten in de ogen te voorkomen.