Toepassingen en materialen
De MFD-S boor is geschikt voor roterend boren in:
-
Tegels
-
Massieve steensoorten
-
Holle/geperforeerde steensoorten
-
Dakpannen (ook keramisch)
-
Natuursteen, marmer, graniet
-
Hout, kunststof, metaal
-
Kunststeen, glas (geen gehard glas)
-
Vloertegels
Dit maakt de boor ideaal voor bijvoorbeeld kozijnmontage, gevelmontage en het boren van geperforeerde stenen zonder uitbreekgevaar. De MFD-S is dé probleemoplosser voor breukvrij boren en optimale verankering.
Unieke eigenschappen
-
Extra scherp, diamant-geslepen hardmetalen snijkanten: Voor zuivere en precieze gaten, zelfs bij het afwisselend boren in verschillende materialen.
-
Extreem universeel inzetbaar: Eén boor voor vrijwel alle ondergronden.
-
Breukvrij boren: Speciaal ontwikkeld voor geperforeerde steensoorten.
-
PGM getest: Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan bouwkundige eisen moeten voldoen.
-
Gepatenteerde 4-voudige spiraalgeometrie: Zorgt voor een efficiënte en snelle afvoer van boorgruis.
-
Plus slagstopfunctie: Voorkomt beschadiging van de boor bij onbedoeld inschakelen van het slagmechanisme.
-
Standaard 1/4 inch zeskantschacht: Geen slippen in de boorkop, geschikt voor elke bithouder.
Voordelen ten opzichte van andere boren
-
Tot 20% langere levensduur en aanzienlijk kortere boortijd.
-
Perfecte prijs-kwaliteitverhouding.
-
Grote diversiteit in uitvoeringen: Van korte tot extra lange versies (Ø3 tot 22 mm), geschikt voor elke klus.
Sets en varianten
De MFD-S is verkrijgbaar in diverse multipacks en cassette:
Schachtvarianten van de Würth Universele boor MFD-S
De Universele boor MFD-S van Würth is verkrijgbaar in diverse schachtuitvoeringen, zodat u altijd de juiste boor hebt voor uw machine en toepassing:
1. Cilindrische schacht
Geschikt voor standaard boormachines. Veelzijdig inzetbaar voor diverse materialen. Verkrijgbaar in korte, lange en extra lange versies.
2. 1/4 inch zeskantschacht
Past in elke standaard bithouder. Voorkomt doordraaien in de boorkop. Ideaal voor snel wisselen tussen verschillende boren.
3. Plus schacht
Speciaal voor boorhamers met SDS-plus opname. Met slagstopfunctie: voorkomt beschadiging van de boor bij onbedoeld inschakelen van het slagmechanisme. Perfect voor professioneel gebruik in steen en beton (zonder betonijzer).
4. 3-vlaksschacht
Extra grip in de boorkop, voorkomt slippen. Geschikt voor machines met 3-vlaks opname. Ideaal voor nauwkeurig en krachtig boren in diverse materialen. Bekijk het assortiment Universele boor MFD-S 3-vlaksschacht.
Waarom kiezen voor Würth Universele boor MFD-S?
-
Buitengewoon goede resultaten in alle materialen
-
Sneller werken, langere levensduur
-
Veilig en betrouwbaar, PGM-gecertificeerd
-
Uitgebreid assortiment voor elke toepassing
Nieuwsgierig naar de kracht van de Würth Universele boor MFD-S?
Bekijk nu het YouTube-filmpje en zie hoe deze boor moeiteloos door verschillende materialen gaat. In minder dan een minuut ontdekt u waarom de MFD-S dé keuze is voor elke professional. Klik en laat u verrassen door de snelheid en veelzijdigheid!
(2431) Metal Heroes Universele boor MFD S - Würth - YouTube