Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraalboor HSCo DIN 1869 R2 type RN

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSCo DIN 1869 R2 type RN

De extra lange HSCo metaalboor voor het boren van diepe gaten in roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en voor vele algemene toepassingen in staal tot 1.000 N/mm², gietijzer en uiterst geschikt in harde houtsoorten zoals Azobé en Bankirai.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen
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
Uitstekende spaanafvoer


Speciaal groevenprofiel (kortere bewerkingstijden door minder spaanafvoercycli)



Nauwkeurig, recht boren


Dubbele snijkanten



30% langere levensduur van gereedschap in vergelijking met onbehandelde oppervlakken


Genitreerde snijkanten



Duurzame productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze

Opmerking

Bij gebruik van de boor conform DIN 1869 adviseren wij een geleidegat met een diepte van 1xD tot 2xD te maken. Onze extra korte Longlife boor conform DIN 1897 (art.nr. 062674…) is ideaal voor deze taak.