Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalboor HSCo8 WN TYPE RH
Extra stabiele HSCo 8% metaalboor met morseconus voor kolomboormachines voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met extreem hoge kracht tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, vrachtwagenopbouw, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extra stabiele HSCo 8% metaalboor met morseconus voor kolomboormachines voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met extreem hoge kracht tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, vrachtwagenopbouw, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Uitstekende stabiliteit en snijkracht
Extra kort boorgedeelte en versterkte kern
Extra hoge breukvastheid
Geoptimaliseerde snijkant en speciale, vlakke spiraalhoek
Duurzame productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze
Voor Hardox
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!