Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraalboor HSS DIN 338 type RW

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSS DIN 338 type RW

Premium HSS metaalboor voor het bewerken van zachte en langspanige materialen tot 600 N/mm² (bijv. aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% Si, zink, koper en thermoplastische kunststoffen).

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 29-uitvoeringen
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
Zeer nauwkeurig boren


De robuuste spiraalboor garandeert perfecte ronde gaten



Zelfcentrerend


De kruisgeslepen punt zorgt zelfs op ronde materialen voor een goed centreringseffect, waardoor centreerboren of voorboren niet meer nodig is



Lange standtijd


HC-slijping (High Speed Cutting) en nauwkeurige snijgeometrie van de boor zorgen voor een consistente kwaliteit van de geboorde gaten en garanderen bovendien een hoge mate van nauwkeurigheid en een lange standtijd



Uitstekende spaanafvoer


De speciaal ontworpen spaangroef zorgt voor een uitstekende spaanafvoer vanuit het boorgat