Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kernboor, metaal

Boren van gewassen

Würth biedt hoogwaardige boren voor professioneel gebruik. Ze zijn onvervangbaar, vooral voor binnenwerk en renovaties, en zijn daarom in vele variaties verkrijgbaar in onze online shop of in een van onze filialen. U vindt er verschillende doosboren, doosverzinkboren en kroonboren die u kunt gebruiken voor werkzaamheden in beton, steen of tegels. De Würth online shop biedt ook droge boorkronen en natte boorkronen voor verschillende toepassingsgebieden.`

Boren van Würth

Wanneer ringvormige gaten nodig zijn in zeer harde materialen, worden boren gebruikt. In tegenstelling tot een gatenzaag, die vooral wordt gebruikt voor het bewerken van zacht en hard hout, alsmede laminaat, vreet de kernboor als hulpstuk op de klopboormachine zonder problemen door steen, beton, tegels en bakstenen. In het Würth assortiment vindt u boren voor de meest uiteenlopende toepassingen - van praktische doosboren voor binnenwerk tot diamantboren voor nat boren, bijvoorbeeld voor afvoerbuizen in stenen funderingen.

Kernboren van beton

In het Würth assortiment vindt u kernboren voor de meest uiteenlopende toepassingen - van praktische doosboren voor binnenwerk tot diamantboren voor nat boren, bijv. voor afvoerbuizen in steenfunderingen of kroonboren voor beton.

Boren voor tegels

Würth biedt speciale boorkronen voor het boren in porcellanato, de diamantboor voor tegels NDS 68. Deze boorkronen voor tegels hebben een vacuüm-diamantcoating en stellen u daardoor in staat zeer snel te boren.

Kroonboren voor tegels zijn geschikt voor droogboren, maar moeten tijdens het boren worden gekoeld. De kronenboren voor tegels zijn verkrijgbaar in verschillende diameters van 5 mm tot 128 mm. De lengte van de boren voor tegels is 60 of 62 mm. Alle kronenboren voor tegels zijn afzonderlijk verkrijgbaar in de Würth online shop.

Onze diamant tegelboorset met natte kern bevat alles wat u als tegelzetter en elektricien nodig hebt. De 10-delige set bestaat uit:

  • Boor voor tegels met een diameter van 5, 8, 10, 12, en 14 mm.

  • Twee boren voor tegels met diameter 6mm

  • Boormal voor diameters 4-14 mm

  • Bithouder

  • Ejector

Boren voor steen

Diamantboorkronen zijn ideaal voor het boren in steen. U kunt werken met deze diamantbeklede kroonboren voor steen:

  • Diamantboorkronen

  • Hamerboren

  • Hamerboor met vaste kern

  • Hamerbestendige boorkronen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in percussieboren en hamerboren tot 4 kg.

Hamerboren zijn ontworpen voor gebruik met grote hamerboren met sterke slagenergie.

Diamantboorkronen zijn speciaal gecoate kroonkronen voor steen. Zij worden gekenmerkt door het feit dat de diamantsegmenten van de kernboor door het speciale Fusion Welding (FW) lasprocédé aanzienlijk minder vaak afbreken en daardoor langer kunnen worden gebruikt.

Doos verzinkboor van Würth

De Würth online shop biedt u een grote keuze aan can contra boren. Als u boren voor metselwerk nodig hebt, vindt u hier het juiste hulpstuk voor de boormachine voor zowel beton- als baksteenmetselwerk.

Het puntensysteem geeft aan hoe goed de blikboor geschikt is voor het betreffende metselwerk. Er worden vier punten toegekend in vier categorieën. De categorieën zijn:

  • Veelzijdigheid

  • Levensduur

  • Boorsnelheid

  • Probleemoplosser

Dit zal u helpen om snel te bepalen welke metselboor het meest geschikt is voor uw toepassing.

De blikjes tegenboringen in de online winkel zijn op verschillende manieren uitgerust en gecoat. Zo zijn er bijvoorbeeld diamantverzinkboren met lasergelaste PCD-snijkanten en multitalentverzinkboren die in het puntensysteem 3 op 4 scoren. De meeste verzinkbussen kunnen worden gekocht met stofafzuiging.

Blikboren voor beton

Boren voor beton moeten bijzonder harde snijkanten hebben. Daarom zijn de diamantverzinkboren van Würth bijzonder geschikt voor deze toepassing. Voor gebruik in beton raden wij altijd een natte boor aan, zodat de boor niet oververhit raakt. Voor kalkzandsteen en beton met een zeer hoge dichtheid kunt u deze verzinkboren gebruiken:

  • Diamant verzinkboor PKD-S

  • Diamant verzinkboor PKD

Doosverzinkboor voor bakstenen

De Würth online shop biedt een ruime keuze voor verzinkmoffen in metselwerk. Van veelzijdige boren tot echte specialisten die bijzonder snel boren mogelijk maken, in de online shop vindt u altijd de juiste inbusboor:

  • Diamant verzinkboor S50-S

  • Diamant verzinkboor H70-S

  • Diamant tegenboring U90-S

  • Diamant tegenboring S50

  • Diamant tegenboring H70

  • Diamant verzinkboor U90

Bits voor droge kern van Würth

Diamantboorkronen zijn in de Würth online shop zowel als boorkronen voor nat boren en als boorkronen voor droog boren verkrijgbaar. Bij droge boorkronen wordt meestal ook een zuignap gebruikt om het boorstof op te vangen. Een grote hulp bij droog- en natboren is een centreerstift, die nauwkeurig boren mogelijk maakt - deze praktische boorhulp vindt u natuurlijk ook in vele uitvoeringen bij Würth. Deze materialen kunnen worden geboord met droge boorkronen:

  • Ytong

  • Gipsplaat

  • Baksteen

Hamerboren van Würth

Hamerboren hebben hardmetalen snijtanden die, in tegenstelling tot klopboren, een grote wighoek hebben. Hamerboren zijn speciaal ontworpen voor het werken met krachtige hamerboren en boren door zelfs de hardste materialen, zoals beton en natuursteen. Een transportwand op het boorlichaam bevordert de afvoer van boorstof en de koeling van de boor.

Beslagboren van Würth

Speciaal voor het zetten van contactdozen vindt u een grote keuze aan verzinkboren in de voor contactdozen gebruikelijke diameters 68 mm en 82 mm en de bijbehorende boordiepte. Afhankelijk van de staat van het metselwerk, moet u een geschikte inbusboor kiezen. U vindt dus verzinkboren voor de volgende soorten metselwerk:

  • Metselwerk

  • Kalkzandsteen met hoge dichtheid

  • Beton

Inbusboor voor steen

Als u een inbusboor voor steen nodig hebt, kunt u kiezen uit de verschillende diamantboren van Würth. De boren voor moffen zijn verkrijgbaar met of zonder stofafzuiging. Wij kunnen u de volgende boren voor bussen aanbevelen:

  • Diamant verzinkboor PKD-S

  • Diamant verzinkboor PKD

  • Diamant verzinkboor U90

  • Diamant verzinkboor U90-S

Diamantboren van Würth

Diamantboorkronen hebben verscheidene getande, zelfslijpende diamantsegmenten als snijtanden. Diamantboorkronen mogen alleen roterend worden gebruikt, dus bij gebruik in klopboormachines moet de slag altijd worden uitgeschakeld. 

U kunt diamantboren gebruiken voor de volgende werkzaamheden:

  • Gips

  • Gasbeton

  • Gewapend beton

  • Natuursteen

  • Keramiek

  • Tegels

Diamantbits voor harde kern

Zeer harde materialen zoals graniet, marmer of staalbeton moeten altijd nat worden geboord om oververhitting van de boorkroon te voorkomen. Diamantboren met natte kern zijn geschikt voor afvoerbuizen in bijvoorbeeld stenen funderingen.

U kunt diamantboren met natte kern gebruiken voor de volgende bouwmaterialen:

  • Graniet

  • marmer

  • staalbeton

Boorkoppen FAQ

Om u een overzicht te geven van ons assortiment kernbits, hebben wij de meest gangbare kernbits nog eens op een rijtje gezet.

WELKE KERNBITS ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ Würth?

Würth biedt verschillende kernboren voor een breed scala aan bouwmaterialen. De volgende kernbits zijn verkrijgbaar in de Würth online shop:

  • Doos verzinken

  • Hamerboren met vaste kern

  • Hamerboren

  • Diamantboren voor droge kern

  • Diamantboren voor natte kern

WELKE BLIKVERZINKBOREN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ Würth?

In de Würth online shop vindt u verzinkboren met en zonder stofafzuiging. Alle verzinkboren in het Würth assortiment zijn met diamant bekleed:

  • Diamant verzinkboor S50-S

  • Diamant verzinkboor H70-S

  • Diamant verzinkboor U90-S

  • Diamant verzinkboor S50

  • Diamant verzinkboor H70

  • Diamant verzinkboor U90

  • Diamant verzinkboor PKD-S

  • Diamant verzinkboor PKD

WELKE DRY CORE BITS ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ Würth?

Voor droog boren in Ytong, gipsplaten en bakstenen raden wij het gebruik aan van een zuignap die het boorstof absorbeert. U vindt de volgende dry core bits in onze online shop:

  • Diamantboor voor droge kern S 50-S

  • Diamantboor voor droge kern S 70-S

  • Diamantboor voor droge kern H 70-S

  • Diamantboor voor droge kern Premium 1 1/4 inch

  • Diamant tegelboor voor droge kern M14

  • Diamanttegelboor voor droge kern-6KT-schacht

WELKE HAMERBOREN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ Würth?

Hamerboren zijn speciaal ontworpen voor het werken met krachtige hamerboren en boren zelfs in de hardste materialen, zoals beton en natuursteen. Würth biedt in zijn online shop de volgende hamerboren aan:

  • Hamerboor diameter 45 mm

  • Hamerboor diameter 50 mm

  • Hamerboor diameter 55 mm

  • Hamerboor diameter 68 mm

  • Hamerboor diameter 82 mm

  • Hamerboor diameter 90 mm

  • Hamerboor diameter 100 mm

  • Hamerboor diameter 125 mm

WELKE INBUSBOREN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ Würth?

De inbusboren zijn precies afgestemd op de eisen van contactdozen en hebben daarom een diameter van 68 mm of 82 mm. De boordiepte is overeenkomstig. U vindt de volgende inbusboren bij Würth:

  • Diamant verzinkboor S50-S

  • Diamant verzinkboor H70-S

  • Diamant verzinkboor U90-S

  • Diamant verzinkboor S50

  • Diamant verzinkboor H70

  • Diamant verzinkboor U90

  • Diamant verzinkboor PKD-S

  • Diamant verzinkboor PKD

WELKE DIAMANTBOREN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ Würth?

Diamantboren zijn in de Würth online shop verkrijgbaar in de meest uiteenlopende uitvoeringen en voor de meest uiteenlopende toepassingen. U kunt de volgende diamantboren bij Würth kopen:

  • Diamant tegelboor

  • Diamant tegenboring

  • Hamerbestendig licht kernbit

  • Hamerboor

  • Diamantboor voor droge kern

  • Diamantboor voor natte kern