Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroefdraadreparatie en -versteviging

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Schroefdraadreparatie en -versteviging

Schroefdraadinserts voor zware verbindingen

Als schroefdraad wordt vernietigd door slijtage of corrosie, hoeft niet het hele werkstuk of onderdeel te worden vervangen. Beschadigde schroefdraden kunnen worden gerepareerd met behulp van schroefdraadinzetstukken. Draadinzetstukken zijn ook ingeburgerd geraakt voor constructiewerk. Bij Würth vinden professionals een breed scala aan schroefdraadinserts voor zware verbindingen, evenals geschikte accessoires voor schroefdraadreparatie en -versterking.

Permanente reparatie van schroefdraad

Als een schroefdraad wordt uitgescheurd of aangetast door roest, is een schroefverbinding niet meer veilig. Schroefdraadinzetstukken en schroefdraadreparatiesystemen van Würth zijn bij uitstek geschikt voor snelle, permanente reparaties: ze creëren een nieuwe, zware verbinding in het originele schroefdraadgat zonder een nieuwe schroefdraad te hoeven snijden. Hiervoor wordt eerst de defecte schroefdraad met een metaalboor uitgeboord en het boorgat verzonken. Draadbussen met snijsleuf (type SA), verkrijgbaar bij Würth, worden met de sleuf naar beneden en met een contramoer op de inschroefhulp geschroefd gemaakt. Vervolgens kunnen ingevette buitendraden onder het oppervlak van het bewerkte materiaal worden ingeschroefd. Bij Würth vindt u uiteraard ook passend schroefgereedschap passend bij de maat van de binnendraad, waarmee zelftappende schroefdraadinserts met de hand kunnen worden ingeschroefd.

Precies passende schroefdraden zorgen voor een duurzaam veilige verbinding

Zelftappende draadinzetstukken, die u bij Würth kunt kopen, combineren de voordelen van een draadinzetstuk met die van een draadsnijder - ze snijden de ontvangende draad zelf af bij het inschroeven en kunnen zowel voor draadversterking als voor reparaties worden gebruikt. De voorste draden zijn licht afgeschuind om het gemakkelijker te maken om de draadinzet te snijden en in te brengen.

De pasnauwkeurigheid van een schroefdraadinzetstuk is cruciaal om een permanent stabiele, trillingsbestendige constructie te garanderen. In het Würth-assortiment vinden professionals daarom een selectie zelftappende draadinzetstukken in verschillende lengtes en uitvoeringen, met variabele binnen- en buitendraaddiameters en verschillende spoed. Zo selecteert u de juiste verbindingselementen voor uw reparatie- of bouwproject en kunt u vertrouwen op betrouwbare schroefverbindingen. Thread insert sets van Würth, waarmee je altijd verschillende ontwerpen in voorraad, zijn bijzonder praktisch.

Voor draad reparaties bij Würth

Zelftappende draadinzetstukken van Würth zijn bij uitstek geschikt voor het werken met materialen met een lage sterkte, bijv. gietijzer, kunststoffen, hardhout of aluminiumlegeringen. Voor succesvolle reparatie- en constructiewerkzaamheden vindt u bij Würth natuurlijk ook de juiste spiraalboren voor boren, evenals boormachines en vele andere gereedschappen en verbindingselementen voor professionele materiaalverwerking - neem nu een kijkje bij onze handgereedschap in de Würth online shop.