Hoogwaardige accu-reciprozaagmachines
Het gebruik van reciprozagen is in veel industrieën en bedrijven onmisbaar: deze machines zijn immers echte allrounders als het gaat om het zagen van verschillende materialen. Dankzij hun handige ontwerp kunnen ze nauwkeurig zagen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Accu-reciprozagen, die ideaal zijn voor gebruik onderweg en buitenshuis, bieden nog meer flexibiliteit. Würth biedt een breed scala aan reciprozagen die voldoen aan de eisen van professionele klanten. Ontdek accu- reciprozagen in de Würth online shop en leer meer over de eigenschappen van reciprozagen met accu-aandrijving.
Flexibel en krachtig: accu reciprozaagmachines
Van houtverwerkende bedrijven tot sloopwerkzaamheden: reciprozagen zijn populaire en veelzijdige machines. Maar een stroomaansluiting is niet altijd binnen handbereik. Wie toch wil of moet zagen, is afhankelijk van accu machines. Accu-reciprozaagmachines zijn daarom onmisbaar bij de montage, in ruimtes zonder stroomaansluiting en bij het werken buiten. Twee criteria zijn doorslaggevend voor efficiënt werken: enerzijds moet de prestatie kloppen. Spanning (V), ampère-uren (Ah) en watt-uren (Wh) geven hier informatie. Een voldoende hoge accu capaciteit en accuvermogen zijn immers net zo belangrijk als een snelheid die overeenkomt met het materiaal, dat afhankelijk is van het aantal slagen. Naast de technische gegevens speelt gebruiksvriendelijkheid een belangrijke rol bij accu-machines.
Accu reciprozaagmachines van Würth voor professioneel gebruik
Accu-reciprozagen van Würth zijn afgestemd op de verschillende eisen van handel en industrie. De krachtige en tegelijkertijd compacte machines zijn geschikt voor het zagen van verschillende materialen - afhankelijk van de prestaties van de machine en de keuze van het juiste zaagblad. Würth reciprozaagmachines overtuigen op vele manieren, zodat zowel fijne precisiesneden als grove zaagsneden moeiteloos met de accu-reciprozaag kunnen worden gemaakt:
-
Zaagblad-snelwisselopname: Alle accu-reciprozaagmachines van Würth zijn uitgerust met een snelwisselopname, waardoor een eenvoudige en snelle wisseling van het reciprozaagblad mogelijk is. Hierdoor kunt u zonder tijdrovende onderbrekingen met verschillende materialen werken.
-
Aantal slagen en lengte: Het aantal slagen geeft informatie over de snelheid waarmee een apparaat werkt. Bij Würth krijg je accu-reciprozagen met een 2-snelheden systeem zodat de gebruiker het aantal slagen en daarmee de snelheid kan aanpassen aan het te bewerken materiaal.
-
Accucapaciteit : Bij Würth kunt u ook terecht voor accu- reciprozagen met vrij te kiezen accucapaciteit, die u maximale flexibiliteit garanderen.
-
Gewicht: Om ook bij langdurig gebruik zo moeiteloos mogelijk te kunnen werken, zijn de Würth accu-reciprozaagmachines verkrijgbaar met een laag eigen gewicht.
Koop accu zaagmachines en passende accessoires bij Würth
Als langdurige partner van handel en industrie weet Würth hoe belangrijk het is om soepel te werken in de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarom vindt u in het brede productassortiment van Würth naast accu-reciprozagen en andere accu-machines ook geschikte accessoires zoals extra accu's, waarmee u nog effectiever kunt werken, omdat er geen wachttijden nodig zijn tijdens het opladen.