Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Betonschroef W-BS Compact type P
Eenvoudig te installeren met een accu schroefmachine. Voorkomt dat wapening wordt geraakt, vanwege de zeer geringe verankeringsdiepte. Voor beton, met panhead, staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle, eenvoudige montage
- Kan met de hand worden bevestigd
- Voordelige en efficiënte montageoplossing
3 verschillende kopdiameters voor een veelzijdige toepassing
- Type P met panhead dia. 14 mm
- Type SP met extra kleine panhead dia. 10,5 mm
- Type LP met extra grote panhead dia. 17,6 mm
- ETA-15/0091 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; Technisch rapport TR020
- Wij adviseren om de W-BS Compact handmatig te installeren
- Als een accuschroefmachine wordt gebruikt voor bevestiging, moeten er vooraf ten minste vijf testen worden uitgevoerd op locatie om verzekerd te zijn van de juiste instellingen van de schroefmachine en om te voorkomen dat de W-BS Compact te vast wordt aangehaald. Wij adviseren om te beginnen met de laagste momentinstelling van de schroefmachine en deze daarna zo nodig te verhogen
- Gebruik geen tangentiële slagschroevendraaier voor montage
- ETA-15/0091 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; Technisch rapport TR020
- Verankering van niet-dragende systemen met Europese technische goedkeuring, bijv.: Montagerails, noniushangers, enz.
- Voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton ≥ C20/25
- W-BS Compact (verzinkt staal) mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!