Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Opbergbox W-KLT 2.0

Opbergbox W-KLT 2.0
W-KLT2.0-2115-GRIJS(RAL7037)200X150X150M

Art.-nr. 1967600175
EAN 4060052810718

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • DIRECT. VEILIG. HANDIG.

  • Eenvoudige toegang - geen dwarsbalk

  • 2-traps inklapmechanisme

  • Opent met een druk op de knop

  • Labelgebied: VDA-vouwlabel
Opmerking

De opbergbox is beschikbaar in verschillende kleuren en/of met uw bedrijfslogo op aanvraag!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maat

2115

Kleur

Grijs RAL 7037

Lengte (L1)

197 mm

Breedte (B2)

148 mm

Hoogte (H2)

147 mm

Binnenbreedte (B1)

125 mm

Binnenlengte (L3)

175 mm

Binnenhoogte (H1)

129 mm

Materiaal

Kunststof

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Scheidingswand

W-KLT-2115-TUSSENSCHOT