Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gereedschapsset voor aandrijfassen 27-delig

Gereedschapsset voor aandrijfassen, 27-delig
AANDRIJFASSEN GEREEDSCHAPSET 27 DELIG

Art.-nr. 1952006820
EAN 4062856072552

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor onderhoudswerkzaamheden aan aandrijfassen

Breedst mogelijke markt- en typedekking voor aandrijfassen die worden vastgezet met moeren en bouten


10 spanhulzen en 2 spanbouten



Verwijdering van de buitenste aandrijfaskoppeling zelfs in ingebouwde staat, vooral belangrijk bij het vervangen van de originele rubberen of thermoplastische hoezen


Met de glijhamer



Inclusief speciale 3-delige tangenset voor speciale borgveren zonder oogjes



Leveringsomvang


  • 1 aansluitadapter M12 x 1,25/M16 x 1,5

  • 1x invoerschacht M16/M12, L=300 mm

  • 1 spankop 1–1/2 inch x 16G voor gebruik met het wielnaafverwijderingssysteem

  • 1 steundop met druklager

  • 1 spanmoer M16

  • 1 glijhamerset van 1,4 kg, 3 stuks (slaggewicht, schuifstang, adapter M18 x 1,5/M12 x 1,75)

  • 1 steunhuls met kijkvenster ∅ extern 38 mm, lengte 80 mm

  • 1 steunhuls met kijkvenster ∅ extern 48 mm, lengte 100 mm

  • 1 set borgveertangen voor aandrijfassen, 3 stuks

  • 2 spanbouten voor aandrijfasbinnendraad, M14 x 1,5, M16 x 1,5

  • 2 spanadapter voor glijhamer om de buitenste aandrijfaskoppelingen te trekken

  • 10 trekkerhulzen voor aandrijfas binnendraad, M16 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,0, M20 x 1,25, M20 x 1,5, M22 x 1,0, M22 x 1,5, M24 x 1,5, M27 x 1,5, M30 x 1,5
OpmerkingNodig om de aandrijfas in de wielnaaf te trekken. Bijzonder geschikt voor voertuigen met een hoge mate van precisie van het spieprofiel van de aandrijfas tot het spieprofiel in de wielnaaf
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor VW, Audi, Seat, Skoda, BMW, Mercedes, Mazda, Opel, Renault, Peugeot, Porsche Cayenne, enz.

  • Het intrekken van de aandrijfas in de wielnaaf, het intrekken van de wielnaaf na het vervangen van het wiellager, het scheiden van de buitenste aandrijfaskoppeling, het monteren van de buitenste aandrijfaskoppeling, het demonteren en monteren van de borgveren op de aandrijfassen

Aantal stuks in assortiment of set (10)

27 st

Productgewicht (per stuk) (40)

7668 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie