Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Borgveertang Voor wiellagers

Borgveertangenset, 2-delig
BORGRINGTANG SET VOOR WIELLAGERS 2ST

Art.-nr. 1952004730
EAN 4062856072651

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciaal voor verwijderen en monteren van wiellagerborgveren op auto's en bestelbussen
  • Robuuste tang met optimale afmetingen van de punt voor strakke en roestige borgveren

  • Eenvoudige toegang en nauwkeurig werken dankzij de 45° gekantelde punten

  • Dekt alle diameters van de borgveren die worden gebruikt in wiellagers


Leveringsomvang:


  • 1 borgveertang voor wiellagers type 1, lengte: 245 mm, ∅ punten 2,3 mm

  • 1 borgveertang voor wiellagers type 2, lengte: 315 mm, ∅ punten 3,2 mm