Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gereedschapsset parkeersensoren, VW 5-delig

Gereedschapsset parkeersensors VW 5-dlg
PARKSENSOR GERSET D18,6MM-VW-SKODA-5DLG

Art.-nr. 1952004650

EAN 4062856071609

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsset parkeersensoren, VW 5-delig

Art.-nr. 1952004650
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
Voor professioneel achteraf aanbrengen van parkeersensors of het aanbrengen ervan in nieuwe bumpers, wanneer deze na een ongeval moeten worden vervangen

Professionele montage en mogelijkheden voor achteraf aanbrengen


  • Levering inclusief centreerdoorn om de sensorhouder precies in het midden van het gat te plaatsen en vervolgens op zijn plaats te lijmen

  • De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen

  • Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na reparatie behouden blijft


Leveringsomvang


  • 1x gatenponsset, 2-delig

  • 1x gatenpons

  • 1x gatenponsaandrijving 3/8 inch, met kogellager

  • 1x boorbit, diameter 10 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • PDC-montage rechtstreeks op bumpers

Geschikt voor voertuigfabrikanten

VAG, Skoda

Aantal stuks

5 st

Productgewicht (per stuk)

282,000 g

Diameter

18,6 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie