Gereedschapsset parkeersensoren, VW 5-delig
Gereedschapsset parkeersensors VW 5-dlg
PARKSENSOR GERSET D29,3MM-VW-5DLG
Art.-nr. 1952004645
EAN 4062856071616
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Professionele montage en mogelijkheden voor achteraf aanbrengen
- Levering inclusief centreerdoorn om de sensorhouder precies in het midden van het gat te plaatsen en vervolgens op zijn plaats te lijmen
- De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen
- Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na reparatie behouden blijft
Leveringsomvang
- 1x gatenponsset, 2-delig
- 1x gatenpons
- 1x gatenponsaandrijving 3/8 inch, met kogellager
- 1x boorbit, diameter 10 mm
Datasheets(X)
- PDC-montage rechtstreeks op bumpers
Geschikt voor voertuigfabrikanten | VAG |
Aantal stuks | 5 st |
Productgewicht (per stuk) | 410,000 g |
Diameter | 29,3 mm |