Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gereedschapsset parkeersensoren, VW 4-delig

Gereedschapsset parkeersensors VW, 4-dlg
PARKSENSOR GERSET D26,5MM-VW-4DLG

Art.-nr. 1952004640

EAN 4062856071623

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsset parkeersensoren, VW 4-delig

Art.-nr. 1952004640
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
Voor professioneel achteraf aanbrengen van parkeersensors of het aanbrengen ervan in nieuwe bumpers, wanneer deze na een ongeval moeten worden vervangen

Professionele montage en mogelijkheden voor achteraf aanbrengen


  • De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen

  • Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na reparatie behouden blijft


Leveringsomvang


  • 1x gatenponsset, 2-delig

  • 1x gatenponsaandrijving 3/8 inch, met kogellager

  • 1x boorbit, diameter 10 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • PDC-montage rechtstreeks op bumpers

Geschikt voor voertuigfabrikanten

VAG

Aantal stuks

4 st

Productgewicht (per stuk)

259,000 g

Diameter

26,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie