Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gereedschapsset parkeersensoren, FCA 5-delig

Gereedschapsset parkeersensor FCA, 5-dlg
PARKSENSOR GERSET D19,0MM-FCA-5DLG

Art.-nr. 1952004620
EAN 4062856071579

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsset parkeersensoren, FCA 5-delig

Art.-nr. 1952004620
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
Voor het professioneel achteraf aanbrengen van parkeersensoren of voor het aanbrengen ervan in nieuwe bumpers die na een ongeval moeten worden vervangen

Professionele montage achteraf en installatie


  • Inclusief centreerdoorn die nodig is om de sensorhouder precies in het midden van het gat te plaatsen en vervolgens te laten hechten

  • De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen

  • Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na reparatie behouden blijft


Leveringsomvang


  • 1x gatenponsset, 2-delig, diameter 19 mm

  • 1x centreerdoorn, diameter 19 mm

  • 1x gatenponsaandrijving, 3/8 inch, met kogellager

  • 1x boorbit, diameter 10 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • PDC-installatie rechtstreeks op bumpers

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Fiat, Chrysler

Aantal stuks

5 st

Productgewicht (per stuk)

280,000 g

Diameter

19 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie