Gereedschapsset parkeersensor voor Skoda-voertuigen 5-delig
Gereedschapsset parkeersensors Skoda 5-dlg
PARKEERSENS. GEREEDS.SET D28,1MM SKODA
Art.-nr. 1952004520
EAN 4056807822358
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Professionele montage achteraf en installatie
- Inclusief centreerdoorn die nodig is om de sensorhouder precies in het midden van het gat te plaatsen en vervolgens te laten hechten
- De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen
- Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na reparatie behouden blijft
Leveringsomvang
- 1x gatenponsset, 2-delig
- 1x centreerdoorn
- 1x gatenponsaandrijving, 3/8 inch, met kogellager
- 1x boorbit, diameter 10 mm
Datasheets(X)
- PDC-installatie rechtstreeks op bumpers
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Skoda |
Aantal stuks | 5 st |
Productgewicht (per stuk) | 285,000 g |
Diameter | 28,1 mm |