Gereedschapsset parkeersensoren, VW 4-delig
Gereedschapsset parkeersensors VW, 4-dlg
PARKEERSENS. GEREEDS.SET D18,4MM VW
Art.-nr. 1952004480
EAN 4056807822273
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Professionele montage en mogelijkheden voor achteraf aanbrengen
- De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen
- Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na reparatie behouden blijft
Leveringsomvang
- 1x gatenponsset, 2-delig
- 1x gatenponsaandrijving 3/8 inch, met kogellager
- 1x boorbit, diameter 10 mm
Datasheets(X)
- PDC-montage rechtstreeks op bumpers
Geschikt voor voertuigfabrikanten | VAG |
Aantal stuks | 4 st |
Productgewicht (per stuk) | 275,600 g |
Diameter | 18,4 mm |