Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gereedschapsset parkeersensor, Opel/Vauxhall 4-delig

Gereedschapsset parkeersensor, Opel, 4-delig
PARKEERSENS. GEREEDS.SET OPEL 4DELIG

Art.-nr. 1952004320

EAN 4056807820262

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsset parkeersensor, Opel/Vauxhall 4-delig

Art.-nr. 1952004320
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
Voor het professioneel achteraf aanbrengen van parkeersensoren of voor het aanbrengen ervan in nieuwe bumpers die na een ongeval moeten worden vervangen

Professionele montage achteraf en installatie


  • Inclusief centreerdoorns die nodig zijn om de sensorhouder precies in het midden van het gat te plaatsen en vervolgens te laten hechten

  • De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen

  • Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na reparatie behouden blijft


Leveringsomvang


  • 1x set gatenpons-/centreerdoorn, 2-delig, diameter 24,0 mm

  • 1x gatenponsaandrijving, 3/8 inch, met kogellager

  • 1x boorbit, diameter 10 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • PDC-installatie rechtstreeks op bumpers

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Opel

Aantal stuks

4 st

Productgewicht (per stuk)

736,200 g

Diameter

24 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie