Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Montagegereedschapsset Voor SOK-FBS-klemmen van type II en III

Klemtang voor SOK-klem
TANGENSET VOOR SOK KLEMMEN TYPE 2+3 2DLG

Art.-nr. 1952004235

EAN 4061975527158

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Montagegereedschapsset Voor SOK-FBS-klemmen van type II en III

Art.-nr. 1952004235
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
Voor het ontgrendelen van SOK-FBS-klemmen
  • Speciaal ontworpen voor het ontgrendelen van SOK-FBS-klemmen van type II en type III

  • Robuust en duurzaam gereedschap dat altijd betrouwbaar is, ook bij intensief gebruik

  • Ergonomisch ontwerp voor comfortabel werken en nauwkeurige hantering

  • Laag gewicht voor eenvoudig hanteren en vervoeren

  • De leveringsomvang omvat tangen die perfect zijn afgestemd op Mubea SOK-FBS-klemmen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Universele toepassing, van personenauto's tot bestelwagens.

Lengte

125 mm

Productgewicht (per stuk)

68,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veerklemtang

VEERBANDKLAMPTANG-NORM-B12/15-D18-54

Tang met verdraaibare klemwangen en vergrendelmechanisme