Wiellagergereedschapset voor Mercedes Benz Viano en Vito
Wiellagergereedschapset MB 10-delig
WIELLAGER GEREEDSCHAPSET MB
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Reparatie direct aan de auto of gedemonteerd
- Inclusief mechanische spindel M20 x 500 mm, voor gebruik met een hydraulische cilinder met holle zuiger
Datasheets(X)
Geschikt voor de volgende taken:
- De wielnaaf verwijderen
- De oude binnenring van het wiellager uit de wielnaaf verwijderen
- Het oude wiellager van het aslichaam verwijderen
- Het nieuwe wiellager in het aslichaam monteren
- De wielnaaf monteren
Voor W/V 639 modeljaar 09/2003-2014 (Gen 2) Viano/Vito Mixto/Vito minibus-achteras
- OE-referentiewiellagerset OE-6393340006/OE-639 981 04 27 S1/OE-A6399810427/OE-6399810427/OE-A6393340006/OE-A6399810427S1
- FAG-vergelijkingsnummer 713 6679 80
Aantal stuks | 10 st |
Productgewicht (per stuk) | 1200 g |