Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Snijplaatset NES 1008 8-delig

Draadsnijder set NES 1008 8-delig
DRAADNASNIJSET NES1008 BIN 8-32MM 8-DLG

Art.-nr. 1952001413

EAN 4056807684758

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snijplaatset NES 1008 8-delig

Art.-nr. 1952001413
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
Voor binnendraad van 8-32 mm en 5/16-1 1/4 inch.
  • Eenvoudig te verstellen voor elke draaddiameter en spoed

  • Geen noodzaak om kalibratiewerk uit te voeren

  • Te gebruiken voor de linkse draad en rechtse draad

  • Voor metrische en Amerikaanse draadstandaards met een flankhoek van 60°


Leveringsomvang:


  • 1 x N7210 binnendraad-reparatiegereedschap

  • 1 x N7220 binnendraad-reparatiegereedschap

  • 1 x N7230 binnendraad-reparatiegereedschap

  • 1 x N7240 binnendraad-reparatiegereedschap

  • 1 x RK 21 60° blad voor N7210 binnendraad-reparatiegereedschap

  • 1 x RK 22 60° blad voor N7220 binnendraad-reparatiegereedschap

  • 1 x RK 23 60° blad voor N7230 binnendraad-reparatiegereedschap

  • 1 x RK 24 60° blad voor N7240 binnendraad-reparatiegereedschap
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks

8 st

Min. diameter

8 mm

Max. diameter

32 mm

Min./max. diameter

8-32 mm

Productgewicht (per stuk)

1300,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie