Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Snijplaatset NES 12 4-delig

Draadnasnijset NES 12, 4-delig
DRAADNASNIJSET NES12 BUITEN4-38MM 4-DLG

Art.-nr. 1952001412

EAN 4056807684741

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snijplaatset NES 12 4-delig

Art.-nr. 1952001412
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
Voor buitendraad van 4-38 mm en 5/32-1 1/2 inch.
  • Eenvoudig te verstellen voor elke draaddiameter en spoed

  • Geen noodzaak om kalibratiewerk uit te voeren

  • Te gebruiken voor de linkse draad en rechtse draad

  • Voor metrische en Amerikaanse draadstandaards met een flankhoek van 60°


Leveringsomvang:


  • 1 x NES 1A buitendraad-reparatiegereedschap

  • 1 x NES 2 buitendraad-reparatiegereedschap

  • 1 x vervangende messen (paar) voor NES 1A buitendraad-reparatiegereedschap

  • 1 x reservemessen (paar) voor NES 2 buitendraad-reparatiegereedschap
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks

4 st

Min. diameter

4 mm

Max. diameter

38 mm

Min./max. diameter

4-38 mm

Productgewicht (per stuk)

1190,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie