Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Snijplaatset NES 123 7-delig

Draadnasnijset buitendraad NES 1-2-3, 7-delig
DRAADSNIJSET V.BUITENDR.NES 123A 4-152MM

Art.-nr. 1952001243

EAN 4250158143043

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snijplaatset NES 123 7-delig

Art.-nr. 1952001243
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
Voor buitendraad van 4-152 mm en 5/32-6 inch.
  • Eenvoudig te verstellen voor elke draaddiameter en spoed

  • Geen verdere kalibratie nodig

  • Te gebruiken voor de linkse draad en rechtse draad

  • Voor metrische en Amerikaanse draadstandaards met een flankhoek van 60°


Leveringsomvang:


  • 1 x buitendraadsnijder NES 1A 4-19 mm + 5/32-3/4 inch

  • 1 x buitendraadsnijder NES 2 17-38 mm + 11/16-1 1/2 inch

  • 1 x buitendraadsnijder NES 3 35-152 mm + 1 1/4-6 inch

  • 3 reservemessen (paar)

  • 1 x handontbramer
Ook geschikt voor RVS
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks

6 st

Min. diameter

4 mm

Max. diameter

152 mm

Min./max. diameter

4-152 mm

Productgewicht (per stuk)

4300,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie