Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Beachflag promotie middel my perfect car concept

Beachflag My Perfect Car Concept
AIRCOSERVICE BEACHFLAG 76 X 210 CM

Art.-nr. 0WAG003331

EAN 4099618031830

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Beachflag promotie middel my perfect car concept

Art.-nr. 0WAG003331

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dit promotie materiaal ondersteunt de verkoop van aircoservice aan consumenten



Het product bestaat uit 3 delen.


Een vlag, een mast en een voet.


Zo kan de vlag gewisseld worden en een andere gebruikt worden zoals bijvoorbeeld bandwissel, ruitreparatie en andere.



De mast en de voet zijn los verkrijgbaar:



Vlag Aircoservice: art. nr. 0WAG003331


Vlaggenmast: art. nr. 0WAG003332


Stalen voetplaat: art. nr. 0WAG003333

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

76 cm

Lengte

5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie